EHP-CN300AGN ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668263

EHP-CN300AGN ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668263
EHP-CN300AGN ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668263

ステレオヘッドホン/カナル/CN300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
内容量1個注文コード62668263品番EHP-CN300AGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書型式密閉型、耳栓タイプグリーン質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型プラグ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20~20000アズワン品番64-6439-73インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(10)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5 3極ミニプラグ(L型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62668263EHP-CN300AGN62668358EHP-CN300AWHEHP-CN300AGN ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668358ステレオヘッドホン/カナル/CN300エレコム1個
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする