エレコム
ステレオヘッドホン/カナル/CN300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ライトピンク
グレー
ライトピンク
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62668306
品番
EHP-CN300APN1
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
ライトピンク
質量(g)
約4(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95