EHP-CN300AWH ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668358

EHP-CN300AWH ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668358
EHP-CN300AWH ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム 62668358

ステレオヘッドホン/カナル/CN300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62668358品番EHP-CN300AWH
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書型式密閉型、耳栓タイプホワイト質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする