TRUSCO
移植コテ 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
280
280
285
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62668394
品番
MMS-1
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
目盛付きのため、深さを測るのに便利です。頭部は熱処理を施しており、耐摩耗性に優れています。
用途
園芸・農作業など
トラスコ品番
149-7689
全長(mm)
280
質量(g)
160
刃先幅寸法(mm)
80
刃先長(mm)
145