UVEX(ウベックス)
アスレティック ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
XS
S
M
XL
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62668769
品番
6002768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽く柔らかいため精密作業に適しています。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。
用途
精密組立作業、小物部品組立、検査、選別
色
ブルー/アンスラサイト
質量(g)
20
材質/仕上
繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム
サイズ
M
厚さ(mm)
1
ゲージ数
15
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
21.4
中指長(cm)
7.5
トラスコ品番
160-7169