6002770 アスレティック ライト UVEX(ウベックス) 62668805 6002770 アスレティック ライト UVEX(ウベックス) 62668805

アスレティック ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62668805 品番 6002770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

軽く柔らかいため精密作業に適しています。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。

ブルー/アンスラサイト 質量(g)23 材質/仕上繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム サイズXL 厚さ(mm)1 ゲージ数15 全長(cm)24.5 手のひらまわり(cm)23..0 中指長(cm)8.5 用途精密組立作業、小物部品組立、検査、選別 トラスコ品番160-7172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする