曜日別特売
KB-SK キーバック(カラビナ付) ダイケン 62669277

 

KB-SK キーバック(カラビナ付) ダイケン 62669277
KB-SK キーバック(カラビナ付) ダイケン 62669277

キーバック(カラビナ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62669277品番KB-SK
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。

用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。トラスコ品番137-2728幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)120質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする