キャタピー
安全コード キャタピーコード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62669514
品番
NCPC-S-JB
参考基準価格(税別)
¥907
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途
工具の落下防止、キーチェーンなどに。
トラスコ品番
161-3662
材質
ナイロン、亜鉛合金、鉄
長さ(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
33
自然長(mm)
325
コード長さ(cm)
16.5
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
600
アズワン品番
64-8618-14