ニッサチェイン
ステンレスコーティングワイヤロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
使用荷重(kg)
6
20
30
70
6
破断荷重(kg)
16.5
54
80
190
16.5
色
黄色
青色
赤色
黄色
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62669688
品番
TSY8V-YL
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
使用荷重(kg)
6
色
黄色
質量(kg)
0.24
材質/仕上
ステンレス(SUS306)、塩ビ被膜
ロープ径(Φmm)
0.45(0.85)
長さ(m)
100
破断荷重(kg)
16.5
構成
ワイヤ:7×7
トラスコ品番
146-0838
注意
※端末加工により強度は変わります。