曜日別特売
SCMHG-45505 反射トラクッション 両サイドマグネット付 TRUSCO 62669968

 

SCMHG-45505 反射トラクッション 両サイドマグネット付 TRUSCO 62669968
SCMHG-45505 反射トラクッション 両サイドマグネット付 TRUSCO 62669968
SCMHG-45505 反射トラクッション 両サイドマグネット付 TRUSCO 62669968
SCMHG-45505 反射トラクッション 両サイドマグネット付 TRUSCO 62669968

反射トラクッション 両サイドマグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード62669968品番SCMHG-45505
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。

用途危険場所の注意喚起と保護材として。トラスコ品番161-0910幅(mm)450厚さ(mm)35黄/黒質量(g)461長さ(m)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする