SHOWA
安全標識コンビネーションシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
表示内容
ルールを守って明るい職場
全員参加で災害ゼロを目指そう
ルールを守って明るい職場
墜落災害を無くそう
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62671219
品番
C-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
軽量で強度があるターポリン製です。取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。軽い・安価・優れた耐候性があります。特注品も承ります。(社名・スローガンなど)
トラスコ品番
819-4025
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
682
縦(mm)
900
横(mm)
1800
取付け方法
通し穴(12mm)
表示内容
ルールを守って明るい職場
注意
※ハトメに紐を通しご使用ください。