曜日別特売
MRM100 MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT 62671298

MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.05
内容量1個注文コード62671298品番MRM100
参考基準価格(税別)¥4,888販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。

用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして質量(kg)1.05吸着力(N)294N幅(mm)20高さ(mm)150直径(Φmm)90トラスコ品番160-6645
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする