MRT100 TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT 62671316

 

MRT100 TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT 62671316
MRT100 TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT 62671316

TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.95
内容量1個注文コード62671316品番MRT100
参考基準価格(税別)¥3,773販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。

用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとしてトラスコ品番160-6643幅(mm)20質量(kg)0.95直径(Φmm)90高さ(mm)190吸着力(N)294N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする