ヘルインナー (ジェットヘル用 )

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62671386 品番 CP-2-1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。

用途ヘルメットのインナー用。 トラスコ品番111-0058 幅(mm)24 材質/仕上ポリエステル100% ブラック サイズフリー 高さ(mm)14 質量(g)40 使用目的暑さ対策

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする