曜日別特売
BRS-606K 自動巻きバリアリールLong 中発販売 62672034

自動巻きバリアリールLong

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容立入禁止(4か国語)
内容量1個注文コード62672034品番BRS-606K
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シートの張出しは最大6mのロングストロークです。

シート幅(mm)60質量(g)340表示内容立入禁止(4か国語)シート厚さ(mm)0.2ストローク(m)シート:6トラスコ品番137-1567
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする