中発販売
自動巻きバリアリールLong
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
黄
立入禁止(4か国語)
危険立入禁止(4か国語)
黄/赤
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62672068
品番
BRS-606P
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
シート幅(mm)
60
質量(g)
340
表示内容
黄
シート厚さ(mm)
0.2
ストローク(m)
シート:6
トラスコ品番
137-1570