TRUSCO
エアアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62672165
品番
TAAG-100
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途
金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番
161-1373
全長(mm)
190
質量(kg)
0.96
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62~0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15