11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576

 

11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576
11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576
11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576
11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576
11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576
11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576
11-816-6 ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 62672576

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXS
内容量1双注文コード62672576品番11-816-6
参考基準価格(税別)¥626販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

JIS T 8116適合品です。
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。

用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。サイズXS全長(cm)21.9~26.1中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)15.4材質ナイロン・スパンデックスブルー/ブラックゲージ数18機能通気性、耐久性、グリップ力トラスコ品番158-6407厚さ(mm)0.87質量(g)22.74入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム色(手首部)パープル
関連資料:(0.12MB) (0.7MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62672567
2023-05-03
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

使いやすいしもう二回洗っても剥げてこないので買ってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする