曜日別特売
27-905-9 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 62672689

 

27-905-9 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 62672689
27-905-9 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 62672689
27-905-9 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 62672689
27-905-9 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 62672689

ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード62672689品番27-905-9
参考基準価格(税別)¥1,518販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。

用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。サイズL全長(cm)26.5~29.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24材質ポリコットンブルー材質(すべり止め)ニトリル機能柔軟性、吸汗速乾、静電気防止、耐久性、フィット感、制汗性、静電防止性トラスコ品番149-6928厚さ(mm)1.7質量(g)118入数(双)1
関連資料:(0.12MB) (0.66MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする