8963667 耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス) 62672847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8963667 耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス) 62672847
8963667 耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス) 62672847

耐切創手袋ルビフレックス NB27

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)27
内容量1双注文コード62672847品番8963667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。

用途
自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
サイズS全長(cm)27中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)22.6材質繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)オレンジ耐切創性1機能吸湿性、耐切創、耐摩耗性トラスコ品番149-3048質量(g)64滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする