曜日別特売
9794642 バンプキャップユーキャップ スポーツ UVEX(ウベックス) 62673014

バンプキャップユーキャップ スポーツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭囲(cm)52~54
内容量1個注文コード62673014品番9794642
参考基準価格(税別)¥6,352販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。

用途軽作業時の頭部保護質量(g)206材質/仕上ABS、布繊維頭囲(cm)52~54色(帽体)ブラック通気孔なしトラスコ品番149-4580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62673023
2022-01-17
用途: 構内歩行時の要望に応えるため
建設業・工事業

-安っぽさは皆無
-デザインは他にない良さがある
-クラウンが浅いので、人を選ぶ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする