日東エルマテリアル
反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
レモンイエロー
トラスコ品番
160-2685
160-2682
160-2686
160-2685
160-2681
160-2680
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62673084
品番
P2W50150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)
色
ホワイト
質量(g)
4
縦(mm)
50
トラスコ品番
160-2685
材質
反射材:プリズムタイプ
厚さ(mm)
0.41
横(mm)
150
取付け方法
貼付タイプ(はく離紙付)