GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538

 

GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538
GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538
GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538
GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538
GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538
GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538
GXHP-L-OR ゴアテックス高視認制電レインパンツ TRUSCO 62673538

ゴアテックス高視認制電レインパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
蛍光オレンジ
内容量1着注文コード62673538品番GXHP-L-OR
参考基準価格(税別)¥19,080販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。

用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。蛍光オレンジサイズL質量(g)350材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%ウエスト(cm)84~92股下(cm)70規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合トラスコ品番161-1809
注意
※上下別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする