曜日別特売
GXPP-M-BK ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO 62673818

GXPP-M-BK ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO 62673818
GXPP-M-BK ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO 62673818
GXPP-M-BK ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO 62673818
GXPP-M-BK ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO 62673818
GXPP-M-BK ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO 62673818

ゴアテックスワークレインパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード62673818品番GXPP-M-BK
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途屋外軽作業、運送業に。トラスコ品番161-1426材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)ブラックサイズM質量(g)230股下(cm)73ウエスト(cm)80~88
注意
※上下別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする