曜日別特売
GXPW-L-Y ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 62673915

GXPW-L-Y ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 62673915
GXPW-L-Y ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 62673915
GXPW-L-Y ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 62673915
GXPW-L-Y ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 62673915
GXPW-L-Y ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO 62673915

ゴアテックスワークレインウェア

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
イエロー
内容量1着注文コード62673915品番GXPW-L-Y
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途屋外軽作業、運送業に。トラスコ品番161-1385材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)イエローサイズL質量(g)430胸囲(cm)93~99着丈(cm)78適応身長(cm)170~180
注意
※上下別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62674037
2022-08-05
用途: 騙されてはいけません。
沼田商店電気・ガス・熱供給・水道業

この商品、画像は上下スーツですが、よ~~~~く下を見て!
「上下別売り」って、小さく書いてます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品画像など見直しを検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする