ユニット
たれ幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
建設機械・クレーン等 災害をなくそう
建設機械・クレーン等 災害をなくそう
建設機械・クレーン等 災害をなくそう
注意 火気使用中
↑高所作業中
↑頭上注意
危険予知 みんなで行い無災害
指差確認で 安全作業を行おう!
明るい職場は 4S(整理・整頓・清掃・清潔)で!
つり荷の下 危険入るな!
墜落・転落 災害をなくそう
+ 5S運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
みんなで築こう ゼロ災害
今日も無事故で がんばろう!
高所作業中
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62675577
品番
353-271
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
167-9332
セット内容
ヒモ付
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
450
縦(mm)
1800
横(mm)
450
取付け方法
穴4ヵ所
表示内容
建設機械・クレーン等 災害をなくそう
ハトメ内径(Φmm)
10