曜日別特売
353-331 たれ幕 ユニット 62675604

たれ幕

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容今日も無事故で がんばろう!
今日も無事故で がんばろう!
注意 火気使用中
↑高所作業中
↑頭上注意
危険予知 みんなで行い無災害
指差確認で 安全作業を行おう!
明るい職場は 4S(整理・整頓・清掃・清潔)で!
つり荷の下 危険入るな!
墜落・転落 災害をなくそう
建設機械・クレーン等 災害をなくそう
+ 5S運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
みんなで築こう ゼロ災害
高所作業中
内容量1枚注文コード62675604品番353-331
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。トラスコ品番167-9294セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所表示内容今日も無事故で がんばろう!ハトメ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする