曜日別特売
S-002 安全標識筋かいシート SHOWA 62675726

安全標識筋かいシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容危険頭上注意
内容量1枚注文コード62675726品番S-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。

用途単管やロープへの表示に。トラスコ品番819-4011質量(g)106取付方式マジックテープ縦(mm)340横(mm)620取付け方法マジックテープ表示内容危険頭上注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする