S-008 安全標識筋かいシート SHOWA 62675787

安全標識筋かいシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容最大積載荷重1スパン250kg
内容量1枚注文コード62675787品番S-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。

用途
単管やロープへの表示に。
トラスコ品番819-4017質量(g)106取付方式マジックテープ縦(mm)340横(mm)620取付け方法マジックテープ表示内容最大積載荷重1スパン250kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする