TRUSCO
ハーベストバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62676356
品番
HVST-BK
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。
用途
倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。
仕様
内ポケット:0、外ポケット:5
トラスコ品番
160-5499
形状
ショルダーバッグ
幅(mm)
300
材質/仕上
本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレン
色
ブラック/内側オレンジ
高さ(mm)
200
質量(g)
330
奥行(mm)
100
ポケット数
内0/外5