曜日別特売
TAK-11RE プロテクターツールケース TRUSCO 62676679

TAK-11RE プロテクターツールケース TRUSCO 62676679
TAK-11RE プロテクターツールケース TRUSCO 62676679

プロテクターツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
外寸法・幅(mm)260
質量(kg)0.85
内容量1個注文コード62676679品番TAK-11RE
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。

用途
精密機器の保管、移送に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)260×155×139内寸(幅×奥行×高さ)(mm)233×122×85レッドトラスコ品番160-7217質量(kg)0.85耐荷重(kg)6外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)139南京錠取付可(別売り:Φ6mm)外寸法・奥行(mm)155有効内寸法・奥行(mm)122有効内寸法・高さ(mm)85有効内寸法・幅(mm)233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする