E80-0KK 高圧エアーダスターガン WTB 62677144

高圧エアーダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)10
ノズル口径(Φmm)3
内容量1個注文コード62677144品番E80-0KK
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。

用途大工、建築現場。トラスコ品番149-4748全長(mm)100材質/仕上アルミダイカスト質量(g)200最高使用圧力(MPa)2.5ノズル長(mm)10ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)2.5アズワン品番64-8494-88エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする