WTB
エアダスターガン(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ノズル長(mm)
100
100
200
300
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677275
品番
E80-1P
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途
一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番
149-4742
全長(mm)
108
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
245
最高使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル外径(Φmm)
5
アズワン品番
64-8494-94
エアホース仕様
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8