E80M-0HL ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB 62677318

ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番171-7555
内容量1個注文コード62677318品番E80M-0HL
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。

用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8質量(g)240材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能トラスコ品番171-7555アズワン品番64-8496-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする