WTB
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
171-7556
171-7554
171-7556
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677327
品番
E80M-0HLP
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途
一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番
171-7556
適合本体
3
全長(mm)
140
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
240
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
28
アズワン品番
64-8496-44
エアホース仕様
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8