曜日別特売
TSB-NS5A-BK 胴ベルト用替ベルト(アルミ製スライドバックル付) TRUSCO 62678806

胴ベルト用替ベルト(アルミ製スライドバックル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード62678806品番TSB-NS5A-BK
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。

トラスコ品番161-5685ブラック質量(g)220ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする