曜日別特売
AS-FILMG-133-k0001436280 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 EliteBook 830 G8 Notebook PC 13.3 1920x1080 アズワン 62678896

AS-FILMG-133-k0001436280 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 EliteBook 830 G8 Notebook PC 13.3 1920x1080 アズワン 62678896
AS-FILMG-133-k0001436280 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 EliteBook 830 G8 Notebook PC 13.3 1920x1080 アズワン 62678896
AS-FILMG-133-k0001436280 アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 EliteBook 830 G8 Notebook PC 13.3 1920x1080 アズワン 62678896

アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 EliteBook 830 G8 Notebook PC 13.3 1920x1080

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62678896品番AS-FILMG-133-k0001436280
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です片面は光沢タイプもう片面は反射防止(ノングレア)タイプ使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないとノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種ではマグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており正常にご使用いただけない場合がありますその場合はマグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります必ずご確認の上ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によってはフィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様ですフレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。

付属品マグネット×4枚適合機種EliteBook 830 G8 Notebook PC 2022年版サイズ13.3(1920×1080)透過率(%)70 ±5表面硬度3~4Hアズワン品番66-0041-44紫外線カット0.99ブルーライトカット率約48%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする