574A-OT3-B フルハーネス輝 谷沢製作所 62678903

574A-OT3-B フルハーネス輝 谷沢製作所 62678903
574A-OT3-B フルハーネス輝 谷沢製作所 62678903

フルハーネス輝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)1.45
内容量1本注文コード62678903品番574A-OT3-B
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。

トラスコ品番171-7605質量(kg)1.45ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする