曜日別特売
5701-2TRG フルハーネス用ランヤード 谷沢製作所 62679007

フルハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62679007品番5701-2TRG
参考基準価格(税別)¥21,850販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。

トラスコ品番160-5481質量(g)1100タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする