曜日別特売
TBL-AR-TRL-593-BP 胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ ツヨロン(藤井電工) 62679043

胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)1000
内容量1本注文コード62679043品番TBL-AR-TRL-593-BP
参考基準価格(税別)¥15,317販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-1935質量(g)1000タイプ胴ベルト型用径(Φmm)15フック口開き(mm)構造物側:50フックアルミ合金ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
注意
※装備体重100kgまでの方用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする