TR-99CA 胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ) TRUSCO 62679515

胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード62679515品番TR-99CA
参考基準価格(税別)¥13,470販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。

トラスコ品番161-5690質量(g)645タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロープ式商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする