ツヨロン(藤井電工)
柱上作業用ワークポジショニング器具
(2件のレビュー)
色
深緑
深緑
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679524
品番
WP-63D-27-OD-M-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥32,280
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
トラスコ品番
163-8177
質量(kg)
2.1
色
深緑
サイズ
M
フック口開き(mm)
13
バックル
鉄スライド
補助ベルト長さ(mm)
700
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
幅×長さ(mm)
45×1200