3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935

3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935
3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935
3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935
3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935
3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935
3900-MB-4L つなぎ服1-3900 AUTO-BI(山田辰) 62679935

つなぎ服1-3900

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
マリンブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード62679935品番3900-MB-4L
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

マリンブルーサイズ4L質量(kg)1.1材質/仕上綿100%身長(cm)182~187肩幅(cm)56胸囲(cm)130袖丈(cm)64ウエスト(cm)118股下(cm)82トラスコ品番137-0767
注意
※質量は「LL」の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする