曜日別特売
8877-NB-LL 帯電防止つなぎ服1-8877 AUTO-BI(山田辰) 62680197

8877-NB-LL 帯電防止つなぎ服1-8877 AUTO-BI(山田辰) 62680197
8877-NB-LL 帯電防止つなぎ服1-8877 AUTO-BI(山田辰) 62680197

帯電防止つなぎ服1-8877

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズLL注文コード62680197品番8877-NB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

日本工業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

ネイビーブルーサイズLL質量(kg)0.7材質/仕上綿70%、ポリエステル30%身長(cm)172~177肩幅(cm)49胸囲(cm)120袖丈(cm)58ウエスト(cm)98股下(cm)76トラスコ品番136-9428
注意
※質量は「LL」の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする