曜日別特売

帯電防止つなぎ服1-8877

帯電防止つなぎ服1-8877 - AUTO-BI(山田辰)帯電防止つなぎ服1-8877 - AUTO-BI(山田辰)

日本工業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

ネイビーブルー質量(kg)0.7材質/仕上綿70%、ポリエステル30%内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626801798877-NB-4L4L182~187531286211384
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
626801888877-NB-LL167~17247116569372
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
626802068877-NB-MM162~16745112548868
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
626802158877-NB-SS157~16243108528364
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
626801638877-NB-3L3L177~182511246010880
14,080
取扱い終了
626801978877-NB-LLLL172~17749120589876
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする