UVEX(ウベックス)
作業靴ウベックス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28.5
23.5
24
24.5
29
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62681064
品番
6503.5-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。ESDで静電タイプです。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
トラスコ品番
149-4468
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
1.408
色
ブラック/オレンジ
サイズ(cm)
28.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S3 SRC