6501539 作業靴ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ UVEX(ウベックス) 62681405

作業靴ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード62681405品番6501539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。優れた耐踏み抜き性と耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。

トラスコ品番149-4498材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層質量(kg)1.054ブラック/オレンジサイズ(cm)24.5耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P SRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする