曜日別特売
LSB-54-260 ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴム 62682263

LSB-54-260 ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴム 62682263
LSB-54-260 ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴム 62682263
LSB-54-260 ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴム 62682263

ライトセーフティー LSB-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード62682263品番LSB-54-260
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。

トラスコ品番116-0075ネイビー質量(g)760サイズ(cm)26材質(アッパー)合成ゴム機能軽量・通気性・クッション性JIS規格JIS L種相当足幅EEE丈(cm)靴:38.0材質(先芯)樹脂(L種相当)生地ダブルラッセルメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする