曜日別特売
LSW-02-290 ライトセーフティーワークス LSW-02 弘進ゴム 62682403

LSW-02-290 ライトセーフティーワークス LSW-02 弘進ゴム 62682403
LSW-02-290 ライトセーフティーワークス LSW-02 弘進ゴム 62682403

ライトセーフティーワークス LSW-02

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード62682403品番LSW-02-290
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。5.5mm厚フェルト裏で保温性・吸汗性・クッション性に優れています。

トラスコ品番116-0137材質裏布:5.5mm厚フェルト裏質量(kg)1.25ブラックサイズ(cm)29機能超軽量・防寒・防滑足幅EEE丈(cm)靴:37.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする