弘進ゴム
ライトセーフティーワークス LSW-02
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
30
29
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62682419
品番
LSW-02-300
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。5.5mm厚フェルト裏で保温性・吸汗性・クッション性に優れています。
トラスコ品番
116-0138
材質
裏布:5.5mm厚フェルト裏
質量(kg)
1.27
色
ブラック
サイズ(cm)
30
機能
超軽量・防寒・防滑
足幅
EEE
丈(cm)
靴:37.0